Magnet plat fără filet, SmCo5, ⌀: 8mm

Cod articol.: 085920 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 4,5 mm
Diametru total 8 mm
Cu bucșă filetată nu
Forţă de fixare nominală 11 N
Material miez magnetic Samariu-Cobalt
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 200 °C
Greutate totală 1,5 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085920 8
EAN / GTIN 2050000964893
Număr producător E761

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).

Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.