{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale houdkracht | 220 N | |
| ⌀ | 32 mm | |
| Hoogte | 7 mm | |
| Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
| Materiaal oppervlak | verzinkt | |
| maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
| Gewicht | 40 g | |
| Producttype | Platte grijpermagneet |
| Artikelnummer | 085920 32 | |
| EAN/GTIN | 2050000965227 | |
| Nummer fabrikant | E767 |