Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo5, ⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 085920 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 7 mm
Durchmesser gesamt 32 mm
mit Gewindebuchse nein
Nennhaltekraft 220 N
Material Magnetkern Samarium-Cobalt
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 200 °C
Gewicht gesamt 40 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085920 32
EAN / GTIN 2050000965227
Herstellernummer E767

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.