Magnet plat fără filet, SmCo5, ⌀: 32mm

Cod articol.: 085920 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 7 mm
Diametru total 32 mm
Cu bucșă filetată nu
Forţă de fixare nominală 220 N
Material miez magnetic Samariu-Cobalt
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 200 °C
Greutate totală 40 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085920 32
EAN / GTIN 2050000965227
Număr producător E767

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).

Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.