Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, ⌀: 16mm

Art.-nr.: 085915 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.259 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 4,5 mm
Diameter, samlet 16 mm
Med gevindbøsning ja
Gevind M3
Højde med gevind 11,5 mm
Nom. holdekraft 18 N
Materiale, magnetisk kerne ferrit
Materiale, overflade forzinket
Temperaturbestandighed maks. 120 °C
Vægt, samlet 6 g
Produkttype fladgriber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085915 16
EAN/GTIN 2050000965005
Producentnummer E862

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.