Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 40mm

Art.-nr.: 085866 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
359 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal nøgler 2 stk.
Produkttype cylinderlås
Antal låse 1
Diameter, bøjle 6 mm
Materiale, bøjle stål
Højde, bøjle, indvendigt 65 mm
Låsetype forskellige låseprofiler
Diameter, hus 40 mm
Materiale, hus messing
Egenskaber bøjle, hærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085866 40
EAN/GTIN 4003482336809
Producentnummer 222HB 40 65
Producent/ansvarlig person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Betegnelse

Udførelse:

Massiv messingenhed med hærdet stålbøjle.
Med ekstra høj bøjle.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.