Cylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper 40 mm

Art-nr: 085866 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
178 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 40 mm
bygel-⌀ 6 mm
Invändig bygelhöjd 65 mm
husets material Mässing
Material bygel Stål
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad Nej
passar till låscylindrar nej
hög bygel Ja
Härdad bygel Ja
med skydd för nyckelhål Nej
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085866 40
EAN/GTIN 4003482336809
Tillverkarens nummer 222HB 40 65

Benämning

Version:

Solid brass bodies with hardened steel shackle.
With extra high shackle.

Function:

Individual keys means each key can open and close only one lock or cylinder, i.e. the key is unique.

Supplied with:

Padlock with 2 keys.