{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ohišja | 40 mm | |
⌀ loka | 6 mm | |
Notranja višina loka | 65 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | Jeklo | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Visok lok | Da | |
Kaljen lok | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085866 40 | |
EAN/GTIN | 4003482336809 | |
Številka proizvajalca | 222HB 40 65 |