Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 40mm

Cod articol.: 085866 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 2 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Diametru etrier 6 mm
Materialul ramei oțel
Înălțimea consolei din interior 65 mm
Tipul închiderii închidere cu chei diferite
Diametru carcasă 40 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Punte întărită

Identificare și clasificare

Cod articol 085866 40
EAN / GTIN 4003482336809
Număr producător 222HB 40 65
Producător/responsabil BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă cu buclă din oţel călit.
Cu buclă foarte înaltă.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.