• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Præcisionscylinderlås forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 40mm

Art.-nr.: 085855 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 217 Karat
Număr de chei 6 buc.
Tip produs Încuietoare cilindrică
Număr lacăte 1
Diametru etrier 6 mm
Materialul ramei oțel
Tipul închiderii închidere cu chei diferite
Sistem de închidere Mecanism de blocare de precizie
Diametru carcasă 40 mm
Materialul carcasei alamă
Caracteristici Inoxidabil; Punte cu blocare dublă; Punte întărită

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085855 40
EAN/GTIN 4003482003800
Producentnummer 380 217/40/6
Producent/ansvarlig person BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Betegnelse

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Seria 217 Karat nu se livrează în variante speciale.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 6 chei.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven