Hay una alternativa para este artículo

Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 40mm

Número de artículo: 085855 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 217 Karat
Cantidad de llaves 6 ud.
Tipo de producto Cerradura de cilindro
Número de cerraduras 1
Diámetro arco 6 mm
Material arco acero
Tipo de cierre bloqueo diferente
Mecanismo de cierre Cierre de precisión
Diámetro carcasa 40 mm
Material carcasa latón
Características Arco de bloqueo doble; Arco templado; Inoxidable

Identificación y clasificación

Número de artículo 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Número del fabricante 380 217/40/6
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 6 llaves.