{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 217 quilates | |
| ⌀ da caixa | 40 mm | |
| ⌀ do aro | 6 mm | |
| Material da caixa | Latão | |
| Material do aro | Aço, cromado | |
| Fecho | com fechos diferentes | |
| adequado para sistema de fecho | não | |
| aro endurecido | sim | |
| Aro de bloqueio duplo | sim | |
| Mecanismo de fecho | mecanismo de fecho de precisão inoxidável | |
| Número de fechaduras | 1 | |
| Número de chaves | 6 | |
| Tipo de produto | Cadeado |
| Número do artigo | 085855 40 | |
| EAN/GTIN | 4003482003800 | |
| Número do fabricante | 380 217/40/6 | |
| Fabricante/responsável | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |