• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, ⌀ boîtier: 40mm

Réf.: 085855 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 217 Karat
Nombre de clés 6 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 1
Diamètre arceau 6 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture à clés différentes
Mécanisme de fermeture mécanisme de fermeture de précision
Diamètre boîtier 40 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage; inoxydable

Identification et classification

Référence article 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Réf. fabricant 380 217/40/6
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
La série 217 Karat n'est pas disponible en modèles spéciaux.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 6 clés.