Båndkassette 24 mm×7 m, polyester, Type: R

Art.-nr.: 085560 R
Pris pr. 1 styk (DKK 40,10 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    280,67 DKK / 1 styk
    (DKK 40,10 / 1 Metre)
  • fra 5 stykker
    233,90 DKK / 1 styk
    (DKK 33,41 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie D1
Materiale Polyester
Længde 7.000 mm
Bredde 24 mm
Produkttype etiket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085560 R
EAN/GTIN 5411313537179
Producentnummer S0720970
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Vandafvisende, aftagelige mærkningsbånd D1.
Båndkassette til etiketteapparat nr. 085500 str. LM500TS og str. Mobile.
DYMO Original D1-mærkningsbånd til LabelManager, polyester, kan løsnes igen, sort på rødt, 24 mm× 7 m.
D1-mærkningsbånd, der er udviklet specielt til mærkningsenhederne LabelManager™ og LabelWriter™ Duo, giver den ydeevne og alsidighed, der kræves til de fleste mærkningsopgaver. De klæber til næsten alle rene, jævne overflader – herunder kunststof, papir, metal, træ og glas – og har en let aftagelig bagside, så de er nemme at sætte på. D1-mærkningsbånd er alsidige, holdbare og fås i en lang række bredder og farver, så du kan bringe stressfri organisation til dit hjem og på kontoret.

Bemærk:

Du finder flere etiketter i onlineshoppen. Fås også som fordelspakninger (nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).