Fordelspakning båndkassette med polyester

Art.-nr.: GG5551 W
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 145,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie D1
Producentbetegnelse Vorteilspack Schriftbandkassette mit Polyester
Emballage løs

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5551 W
Producentnummer GG5551 W

Betegnelse

Udførelse:

D1-mærkningsbånd, der er udviklet specielt til mærkningsenhederne LabelManager™ og LabelWriter™ Duo, giver den ydeevne og alsidighed, der kræves til de fleste mærkningsopgaver. De klæber til næsten alle rene, jævne overflader – herunder kunststof, papir, metal, træ og glas – og har en let aftagelig bagside, så de er nemme at sætte på. D1-mærkningsbånd er alsidige, holdbare og fås i en lang række bredder og farver, så du kan bringe stressfri organisation til dit hjem og på kontoret.

Leveringsomfang:

10× båndkassette 19 mm × 7 m nr. 085551 W, polyester.