Kasety z taśmą 24 mm×7 m, poliestrową, Typ: R

Nr art.: 085560 R
Cena za 1 sztuka (PLN 28,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    202,41 PLN / 1 sztuka
    (PLN 28,92 / 1 Metre)
  • z 5 sztuki
    168,68 PLN / 1 sztuka
    (PLN 24,10 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria D1
Materiał Poliester
Długość 7 000 mm
Szerokość 24 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085560 R
EAN / GTIN 5411313537179
Numer producenta S0720970
Producent/osoba odpowiedzialna Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
Kasety z taśmą do urządzeń do opisywania nr 085500 rozm. LM500TS i rozm. Mobile.
Taśma DYMO Original D1 do drukarek LabelManager, poliester, wielokrotnie zdejmowana, czarne litery na czerwonym tle, 24 mm × 7 m.
Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

Wskazówka:

Pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym. Dostępne również w opakowaniach ekonomicznych (nr 085519 W, 085539 W, 085551 W).