Båndkassette 9 mm×7 m, polyester, Type: W

Art.-nr.: 085540 W
Pris pr. 1 styk (DKK 25,69 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    179,83 DKK / 1 styk
    (DKK 25,69 / 1 Metre)
  • fra 5 stykker
    149,86 DKK / 1 styk
    (DKK 21,41 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
472 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal ruller 1
Antal etiketter pr. rulle 7
Materiale Polyester
Bredde 9 mm
Produkttype etiket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085540 W
EAN/GTIN 5411313409131
Producentnummer S0720680
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Vandafvisende, aftagelige mærkningsbånd D1.
DYMO Original D1-mærkningsbånd til LabelManager, polyester, kan løsnes igen, sort på hvidt, 9 mm × 7 m.
D1-mærkningsbånd, der er udviklet specielt til mærkningsenhederne LabelManager™ og LabelWriter™ Duo, giver den ydeevne og alsidighed, der kræves til de fleste mærkningsopgaver. De klæber til næsten alle rene, jævne overflader – herunder kunststof, papir, metal, træ og glas – og har en let aftagelig bagside, så de er nemme at sætte på. D1-mærkningsbånd er alsidige, holdbare og fås i en lang række bredder og farver, så du kan bringe stressfri organisation til dit hjem og på kontoret.

Passer til:

Dymo-etiketmaskiner nr. 085500.

Bemærk:

Du finder flere etiketter i onlineshoppen. Fås også som fordelspakninger (nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).