Tapecassette 9 mm×7 m polyester W

Artikelnummer: 085540 W
(3,46 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,24 / Stuk
    (3,46 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 20,20 / Stuk
    (2,89 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 9 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085540 W
EAN/GTIN 5411313409131
Nummer fabrikant S0720680

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.

T.b.v.:

Dymo-beletteringsapparaten nr. 085500.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.