Schriftbandkassette 9 mm×7 m Polyester, Typ: W

Artikel-Nr.: 085540 W
Preis pro 1 Stück (3,67 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,68 € / 1 Stück
    (3,67 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    21,40 € / 1 Stück
    (3,06 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Rollen 1
Anzahl Etiketten pro Rolle 7
Material Polyester
Breite 9 mm
Produktart Etikette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085540 W
EAN / GTIN 5411313409131
Herstellernummer S0720680
Hersteller/verantwortliche Person Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Wasserabweisende, wiederlösbare Schriftbänder D1.
DYMO Original D1-Schriftband für LabelManager, Polyester, wieder ablösbar, schwarz auf weiß, 9 mm× 7 m.
D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen – einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas – und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar – damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro.

Passend für:

Dymo-Beschriftungsgeräte Nr. 085500.

Hinweis:

Weitere Etiketten finden Sie im Onlineshop. Auch in Vorteilpacks erhältlich (Nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).