Permanentinis žymeklis Dura-Ink® 15, šrifto spalva: BL

Prekės Nr.: 085154 BL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 691 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dura Ink 15
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Tinka medžiagoms iš plastiko; mediena; metalas
Savybės hermetišk.; keičiamas dangtelis
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085154 BL
EAN / GTIN 048615960234
Gamintojo numeris 096023
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Dura-Ink® 15 su apvaliu galiuku, žymėjimo storis 1,5 − 3 mm.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų, pvz.: metalo, plastiko, medienos ir pan. ženklinimui.