Permanentmarker, Skriftfarve: R

Art.-nr.: 085131 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse edding retract 11
Skrivefarve rød
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Egnet til materiale glas; kunststof; metal
Egenskaber permanent; spids, kan trækkes ind
Indhold enkelt stykke
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085131 R
EAN/GTIN 4004764869510
Producentnummer 4-11002
Producent/ansvarlig person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Betegnelse

Udførelse:

edding retract 11, rund spids, stregtykkelse ca. 1,5 − 3 mm. Enhåndsbetjening.

Anvendelse:

Til mærkning på næsten alle materialer, også metal, glas, kunststof.