Permanentní popisovač, Barva písma: R

Artiklové číslo: 085131 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce edding retract 11
Barva popisu červená
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1,5 mm
Tloušťka čáry max. 3 mm
Vhodné pro materiál kov; plast; sklo
Vlastnosti Nasazovací špička; Trvale
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085131 R
EAN / GTIN 4004764869510
Číslo výrobce 4-11002
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

edding retract 11, kulatý hrot, tloušťka čáry cca 1,5−3 mm. Obsluha jednou rukou.

Použití:

Pro popisování téměř všech materiálů, také kovů, skla a plastu.