Permanentinis žymeklis, šrifto spalva: R

Prekės Nr.: 085131 R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas
edding retract 11
Rašiklio spalva
raudona
Forma smailės
apvalus antgalis
Žymėjimo storis min.
1,5 mm
Žymėjimo storis maks.
3 mm
Tinka medžiagoms
iš plastiko; metalas; stiklas
Savybės
nuolatin.; įtraukiamas antgalis
Turinys
Atskira dalis
Produkto rūšis
Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085131 R
EAN / GTIN 4004764869510
Gamintojo numeris 4-11002
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

edding retract 11, apvalus galiukas, žymėjimo storis apie 1,5− 3 mm. Valdymas viena ranka.

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir metalo, stiklo, plastiko žymėjimui.