Båndskimmer universal, Båndlængde: 400mm

Art.-nr.: 084396 400
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 5475,68 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 24 V
Netfrekvens 50 Hz
Producentbetegnelse Bandskimmer universal
Energiforsyning med kabel
Produkttype Overfladestøvsuger („skimmer”)
Båndlængde 400 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084396 400
EAN/GTIN 4069515045964
Producentnummer 084396 400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Båndskimmer med universelt justerbar magnetfod, båndsikring og afløbsslange. Optimering af kølesmøremiddelpleje ved at fjerne flydende olie (op til 3 l i timen). Det forhindrer effektivt væksten af bakterier og svampe. Den systematiske pleje af kølesmøremidler opretholder kølesmøremidlets ydeevne og forbedrer dermed rentabiliteten samt miljø- og medarbejderbeskyttelsen.
Skimmer-reservebånd kan genbestilles i den ønskede længde under nr. 084395.

Leveringsomfang:

Med strømforsyning.

Bemærk:

Beregning af båndlængde: (tankhøjden på din maskine i mm + 100 mm) * 2 = båndlængden. Der skal rundes op, hvis relevant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter