Tračni skimer univerzalni, Dolžina traku: 400mm

Št. art.: 084396 400
Nov izdelek
Cena na 1 kos (735,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna napetost 24 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Oznaka proizvajalca Bandskimmer universal, Bandlänge: 400mm
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta izdelka Sesalnik za površine (skimer)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084396 400
EAN/GTIN 4069515045964
Številka proizvajalca 084396 400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tračni skimer z univerzalno nastavljivim magnetnim podstavkom, varnostno napravo na traku in odtočno cevjo. Optimizacija vzdrževanja hladilnega mazivega sredstva z odstranjevanjem plavajočih odpadnih olj (do 3 l na uro). To učinkovito preprečuje rast bakterij in glivic. Sistematično vzdrževanje hladilnih mazivnih sredstev ohranja učinkovitost hladilnega mazivega sredstva in tako podpira ekonomsko učinkovitost ter varstvo okolja in zaposlenih.
Nadomestne trakove za skimer lahko ponovno naročite v želeni dolžini pod št. 084395.

Obseg dobave:

Z omrežnim napajalnikom.

Opomba:

Izračun dolžine traku: (višina rezervoarja vašega stroja v mm + 100 mm) * 2 = dolžina traku. Ustrezno zaokrožite navzgor.