Espumador de banda universal, Longitud de cinta: 400mm

Número de artículo: 084396 400
Descuento
294,00 €
Precio por 1 unidad (697,50 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 084396 400
EAN / GTIN 4069515045964
Número del fabricante 084396 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espumador de banda con base magnética de ajuste universal, dispositivo de seguridad de banda y manguera de desagüe. Optimización del mantenimiento del lubricante refrigerante mediante la eliminación de aceites extraños flotantes (hasta 3 l por hora). Esto impide eficazmente la proliferación de bacterias y hongos. El mantenimiento sistemático de los lubricantes refrigerantes mantiene su rendimiento y, por lo tanto, contribuye a la rentabilidad y a la protección del medio ambiente y de los trabajadores.
Las bandas de espumadera de repuesto se pueden pedir en la longitud deseada con el n.° 084395.

Volumen de suministro:

Con fuente de alimentación.

Nota:

Cálculo de la longitud de la banda: (altura del depósito de su máquina en mm + 100 mm) * 2 = longitud de la banda. Redondee al alza en consecuencia.