Emballagetape 50X66

Art.-nr.: 083678 50X66
(DKK 1,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 58153
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PP-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 25 N/mm
Strækevne 80 %
Trækstyrke 400 N/mm
temperaturbestandig op til 120 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Farve transparent
Længde 66 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,056 mm
Antal klæbebånd 1
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083678 50X66
EAN/GTIN 4042448164964
Producentnummer 58153-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

Universal-emballeringstape kan anvendes med alle gængse håndafrullere; afrulles støjsvagt.
tesapack® Eco & Strong er et miljøvenligt PP-emballeringstape af 100 % genbrugt materiale.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele