{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 58153 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PP-kalvo | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 25 N/mm | |
Venymiskyky | 80 % | |
Vetolujuus | 400 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 120 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Väri | läpinäkyvä | |
Pituus | 66 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,056 mm | |
Teippien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083678 50X66 | |
EAN / GTIN | 4042448164964 | |
Valmistajan numero | 58153-00000-00 |