Cinta adhesiva para embalaje 50X66

Número de artículo: 083678 50X66
(0.22 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
224 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 58153
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PP
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 25 N/mm
Capacidad de estiramiento 80 %
Resistencia a la tracción 400 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta 120 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 15 °C
Humedad del almacén 50 %
Color transparente
Longitud 66 m
Anchura 50 mm
Espesor 0.056 mm
Cantidad de cintas adhesivas 1
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Número del fabricante 58153-00000-00

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva universal para embalaje se puede utilizar en todos los expendedores manuales habituales en el comercio y se desenrolla con suavidad.
La tesapack® Eco & Strong es una cinta de embalaje de PP compatible con el medioambiente 100% de material reciclado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos