• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Taśma samoprzylepna do pakowania 50X66

Nr art.: 083678 50X66
(PLN 0,73 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 58153
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PP
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 25 N/mm
Rozciągliwość 80 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
odporne na temperaturę do 120 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
kolor transparent
długość 66 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,056 mm
Liczba taśm samoprzylepnych 1
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Numer producenta 58153-00000-00

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma samoprzylepna do pakowania nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu odwijaczy, ciche rozwijanie.
tesapack® Eco & Strong to przyjazna dla środowiska taśma opakowaniowa z PP wykonana z materiału pochodzącego w 100% z recyclingu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne