{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 471F | |
| Farve | hvid | |
| Opbevaring, luftfugtighed fra | 50 % | |
| Opbevaringstemperatur fra | 20 °C | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | PVC-folie | |
| Klæbemiddel | gummi / harpiks | |
| Klæbekraft på stål | 3,9 N/mm | |
| Strækevne | 265 % | |
| Trækstyrke | 31,5 N/mm | |
| Temperaturbestandig maks. | 75 grader | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
| Med liner | nej | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag | |
| Anvendelse | Fiksering; afdækningsarbejder; markering | |
| Egenskaber | Bestandighed mod vind og vejr; blødt at påføre; fjernelse uden rester; kemikaliebestandig; rivefast | |
| Længde | 33 m | |
| Bredde | 50 mm | |
| Tykkelse | 0,13 mm |
| Artikelnummer | 083641 WHITE | |
| EAN/GTIN | 4054596923799 | |
| Producentnummer | 7100044650 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |