PVC lipni juosta minkšta, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 083641 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt. (1,69 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 471F
Spalva baltas
Sandėlio drėgmė nuo 50 %
Sandėliavimo temperatūra nuo 20 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Lipni masė kaučiukas / derva
Klijų stiprumas ant plieno 3,9 N/mm
Tamprumas 265 %
Stipris tempiant 31,5 N/mm
Atsparus temperatūrai maks. 75 laipsniai
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Yra pamušalas ne
Matavimo ribos Išorė; Vidus; glotniems pagrindams; šiurkštiems pagrindams
Paskirtis Tvirtinimas; maskavimas; žymėjimas
Savybės atspar. dilimui; atspari oro sąlygoms; atsparus chemikalams; lankst.; likučių šalinimas
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083641 WHITE
EAN / GTIN 4054596923799
Gamintojo numeris 7100044650
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ 471F galima naudoti pavojingoms zonoms ir koridoriams žymėti, dažymo metu, taip pat spalviniam ženklinimui ar kaip dekoratyvinę juostelę. Juosta puikiai prilimpa prie įvairių paviršių, todėl ją galima ne tik greitai užklijuoti be jokių pūslelių, bet ir greitai pašalinti negaištant laiko likučių džiovinimui ar valymui.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.