{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 471F | |
| Culoarea | alb | |
| Umiditate min. de depozitare | 50 % | |
| Temperatură min. de depozitare | 20 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 3,9 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 265 % | |
| Rezistența la tracțiune | 31,5 N/mm | |
| Rezistent la temperatură până la | 75 grade | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 luni | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,13 mm |
| Cod articol | 083641 WHITE | |
| EAN / GTIN | 4054596923799 | |
| Număr producător | 7100044650 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |