PVC-klæbebånd blød, Farve: GREEN

Art.-nr.: 083641 GREEN
Pris pr. 1 styk (DKK 11,98 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 471F
Farve grøn
Opbevaring, luftfugtighed fra 50 %
Opbevaringstemperatur fra 20 °C
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel gummi / harpiks
Klæbekraft på stål 3,9 N/mm
Strækevne 265 %
Trækstyrke 31,5 N/mm
Temperaturbestandig maks. 75 grader
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Med liner nej
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag
Anvendelse Fiksering; afdækningsarbejder; markering
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; blødt at påføre; fjernelse uden rester; kemikaliebestandig; rivefast
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083641 GREEN
EAN/GTIN 051115688225
Producentnummer 7100044652
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 471F kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.