PVC-advarselsmarkeringsbånd, Farve: YB

Art.-nr.: 083637 YB
Pris pr. 1 styk (DKK 2,22 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
943 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 766i
Farve gul; sort
Opbevaring, luftfugtighed fra 50 %
Opbevaring, luftfugtighed op til 60 %
Opbevaringstemperatur fra 20 °C
Opbevaringstemperatur op til 23 °C
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,21 N/mm
Strækevne 180 %
Trækstyrke 2,28 N/mm
Temperaturbestandig min. -29 grader
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Med liner nej
Anvendelsesområde Indendørs
Anvendelse markering
Egenskaber Bestandighed mod vind og vejr; blødt at påføre; kemikaliebestandig; rivefast
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083637 YB
EAN/GTIN 2050001712356
Producentnummer 7100015263
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.
Perfekt egnet til områder med lav belastning fra gaffeltrucks.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.
3M™ 766i har sorte og gule striber.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.