{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 766i | |
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
| Hordozóanyag | PVC fólia | |
| Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
| Ragasztóerő acélon | 0,21 N/mm | |
| Tágulási képesség | 180 % | |
| Szakítószilárdság | 2,28 N/mm | |
| Különlegesség | illeszkedik; egyszerűen eltávolítható | |
| Felhasználás | Jelölés; Jelölés | |
| Hőálló max. | 29 °C | |
| Béléssel | nem | |
| Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
| Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
| Festék | sárga fekete | |
| Hossz | 33 m | |
| Szélesség | 50 mm | |
| Vastagság | 0,125 mm | |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |
| Cikkszám | 083637 YB | |
| EAN / GTIN | 2050001712356 | |
| Gyártó száma | 7100015263 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |