{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 766i | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Sklad, vlhkost vzduchu min. | 50 % | |
| Sklad, vlhkost vzduchu max. | 60 % | |
| Teplota skladování min. | 20 °C | |
| Teplota skladování max. | 23 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 0,21 N/mm | |
| Roztažnost | 180 % | |
| Pevnost v tahu | 2,28 N/mm | |
| Odolnost proti teplotám do | 29 stupně | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíce | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Použití | Označení | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,125 mm |
| Katalogové číslo | 083637 YB | |
| EAN / GTIN | 2050001712356 | |
| Číslo výrobce | 7100015263 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |