Opozorilni PVC-trak za označevanje, Barva: YB

Št. art.: 083637 YB
Cena na 1 kos (0,30 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.056 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 766i
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,21 N/mm
Raztegljivost 180 %
Natezna trdnost 2,28 N/mm
Posebnosti prilagodljivost; preprosto odstranjevanje
Uporaba Označevanje; Označevanje
temperaturna obstojnost do 29 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C - 23 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 60 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva rumeno črna
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,125 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083637 YB
EAN/GTIN 2050001712356
Številka proizvajalca 7100015263
Proizvajalec 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Lepilni trak je primeren za označitev nevarnih mest in mest za postavitev materiala ter za označevanje kotov in robov.
Izjemno primeren za območja z majhno obremenitvijo s transportnimi enotami.
Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.
3M™ 766i je rumeno-črno črtast.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico