Stofklæbebånd Sæt med 4 dele 38X25

Art.-nr.: 083613 38X25
Rabat
649,63 DKK
Sæt pris 4 styk (DKK 2,98 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
998 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 4671
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 120 mesh
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,35 N/mm
Strækevne 9 %
Trækstyrke 7 N/mm
temperaturbestandig op til 140 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve pink
Længde 25 m
Bredde 38 mm
Tykkelse 0,28 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083613 38X25
EAN/GTIN 4042448168399
Producentnummer 04671-00059-10

Betegnelse

Udførelse:

tesa® 4671 har et basisstof af celluld, er ikke reflekterende, er fluorescerende og egner sig til næsten alle former for anvendelser. Den er let at rive over med hånden; det er muligt atfjerne rester, den klæber også på ru overflader og kan skrivespå.
Med stofklæbebåndet tesa® 4671 i neonfarver kan du klare en lang række forskellige opgaver sikkert og pålideligt – især til markering af forskellige elementer eller til events!
Stofklæbebåndet tesa® 4671 fås i fluorescerende neonfarver og bruges ofte af fagfolk til synlig markering af forskydelige elementer eller i forbindelse med events. Det egner sig til en lang række anvendelser som markering, fiksering, fastgørelse eller bundtning. Tesa® 4671 kan nemt rives over med hånden, er nemt at skrive på, ikke-reflekterende og kan formes. Kombinationen af akrylatbelagt stof og en klæbemasse af naturgummi giver en høj slidstyrke. Stofklæbebåndet kan fjernes uden rester og fås i følgende farver: neongrøn, neongul, neonorange og neonpink.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.