{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 4671 | |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
| Materiale supporto | Tessuto | |
| Finezza del tessuto | 120 mesh | |
| Massa adesiva | Gomma naturale | |
| Forza adesiva su acciaio | 0,35 N/mm | |
| Elasticità | 9 % | |
| Resistenza alla trazione | 7 N/mm | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 140 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
| Colore | rosa fucsia | |
| Lunghezza | 25 m | |
| Larghezza | 38 mm | |
| Spessore | 0,28 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083613 38X25 | |
| EAN / GTIN | 4042448168399 | |
| Codice del produttore | 04671-00059-10 | |
| Produttore/persona responsabile | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |