Szövet ragasztószalag 4 darabos készlet 38X25

Cikkszám: 083613 38X25
Kedvezmény
88,94 €
Ár beállítása 4 Darab (0,40 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
998 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4671
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 120 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,35 N/mm
Tágulási képesség 9 %
Szakítószilárdság 7 N/mm
Hőálló max. 140 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék rózsaszín
Hossz 25 m
Szélesség 38 mm
Vastagság 0,28 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083613 38X25
EAN / GTIN 4042448168399
Gyártó száma 04671-00059-10

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4671 cellulózgyapot tartószövettel rendelkezik, nem fényvisszaverő, fluoreszkáló és szinte mindenféle felhasználáshoz alkalmas. Kézzel könnyen betéphető, maradványok nélkül eltávolítható, érdes felületekre is ragad és feliratozható.
A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén!
A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.