Bandă adezivă cu ţesătură set de 4 bucăţi 38X25

Cod articol: 083613 38X25
Reducere
87,20 €
Setați prețul 4 buc. (0,40 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
998 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 4671
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 120 mesh
Adeziv Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel 0,35 N/mm
Capacitate de întindere 9 %
Rezistenţă la rupere 7 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la 140 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 35 °C
umiditate depozitare 50 % - 70 %
Culoarea roz
Lungime 25 m
Lăţime 38 mm
Grosime 0,28 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083613 38X25
EAN / GTIN 4042448168399
Număr producător 04671-00059-10

Descriere

Execuţie:

tesa® 4671 prezintă o ţesătură de suport din viscoză, nu este reflectorizantă, este fluorescentă şi recomandată pentru aproape orice tip de utilizare. Se poate rupe uşor cu mâna, poate fi înlăturată fără să lase urme, se lipeşte şi pe suprafeţe rugoase şi poate fi inscripţionată.
Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veţi stăpâni diferite sarcini sigur şi fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!
Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialişti pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicaţii, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripţionată cu uşurinţă, nu este reflectorizantă şi nici nu se deformează. Combinaţia dintre ţesătura cu strat acoperitor de acrilat şi adezivul din cauciuc natural asigură o rezistenţă ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon şi roz neon.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.