Håndbetjent fedtsprøjte, professionel, 400 g

Art.-nr.: 083582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
467 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Handhebel-Fettpresse Profi, 400 g
Energiforsyning ingen energiforsyning
Diameter, udvendig slange 13 mm
Fyldningskapacitet, løs 500 cm3
Største matchende patronstørrelse 400 g
Produkttype patronpresse
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Gevind
Udløsertryk maks. 400 bar
Kontroltryk 800 bar
Egnet til patron; tom patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083582
EAN/GTIN 4016553041311
Producentnummer 30 413 11
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses industriudførelse (forkert smøring er udelukket) med trinløs stempelstangsfastgørelse. Mulighed for påfyldning med løst fedt (indhold 500 cm3) eller patron (indhold 400 g).
Professionel håndbetjent fedtsprøjte med kort stempelsystem, påfyldnings- / udluftningsventil.

Norm:

DIN 1283

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-gummipanserslange ⌀ 13 mm, hydraulikgribemundstykke med 4 kæber.