Profesionali rankinė tepalinė, 400 g

Prekės Nr.: 083582
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Handhebel-Fettpresse Profi, 400 g
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Išorinis žarnos skersmuo 13 mm
Talpa 500 cm3
Didžiausias tinkamas kasetės dydis 400 g
Produkto rūšis tepalo presai
Su žarna taip
Jungties tipas Sriegis
Spaudimo slėgis maks. 400 bar
Kontrolinis slėgis 800 bar
Tinka tūbelė; tuščia kasetė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083582
EAN / GTIN 4016553041311
Gamintojo numeris 30 413 11
Gamintojas / atsakingas asmuo MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės pramoninis modelis (negalimas neefektyvus tepimas) su bepakopiu stūmoklio pritvirtinimu. Užpildymas pilstomu tepalu (talpa 500 cm3) arba iš tūtelės (talpa 400 g).
Profesionali rankinė tepalinė su trumpos eigos sistema, ventilis užpildymui ir oro išleidimui.

Standartas:

DIN 1283

Tiekiama:

Su apsaugine gumine žarna ⌀ 13 mm, 4-kumštelių hidraulinis griebtuvas.