{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sadržaj | 400 g | |
| Radni tlak | 400 bar | |
| Ispitni tlak | 800 bar | |
| Priključni navoj crijeva | R1/8 col | |
| Vrsta proizvoda | Preša za mast |
| Broj artikla | 083582 | |
| EAN / GTIN | 4016553041311 | |
| Broj proizvođača | 30 413 11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |