{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Handhebel-Fettpresse Profi, 400 g | |
| Zásobovanie energiou | žiadne napájanie energiou | |
| Vonkajší priemer hadice | 13 mm | |
| Objem naplnenia uvoľnené | 500 cm3 | |
| Najväčšia vhodná veľkosť kartuše | 400 g | |
| Druh produktu | kartušový lis | |
| Hadica vrátane | áno | |
| Lisovací tlak max. | 400 | |
| Skúšobný tlak | 800 bar | |
| Vhodné pre | kartuše; Prázdná kartuše |
| Číslo položky | 083582 | |
| EAN/GTIN | 4016553041311 | |
| Číslo výrobcu | 30 413 11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |