Hurtiglim 454_IE

Art.-nr.: 083352 454_IE
(DKK 1422,95 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 454
Kemisk basis Ethyl-cyanakrylat
Tæthed 1,05 g/cm3
Form Gel
Temperaturanvendelsesområde -40 °C - 120 °C
Håndfasthed efter 5 s - 10 s
Egenskab anaerob lim; trænger ikke ind
egnet til materiale Papir; Træ; Læder; Pap; Metal; Kunststof; Elastomer; porøse materialer
Maks. spaltemål 0,15 mm
Træktværkraft 20,9 N/mm2
Farve transparent
Påfyldningsmængde 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Sekundlim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083352 454_IE
EAN/GTIN 4058093008911
Producentnummer LOCTITE 454

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig til samling af forskellige materialer. Hurtig hærdning og rene, næsten usynlige samlinger. Hærdning via luftfugtighed.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.
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
    Producent-ID Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven