Pillanatragasztó 454_IE

Cikkszám: 083352 454_IE
(194,80 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 454
Kémiai alap Etil-cianoakrilát
Sűrűség 1,05 g/cm3
Alak Gél
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 120 °C
Száradás 5 s - 10 s
Tulajdonság Anaerob ragasztó; Nem szívódik fel
Alkalmas anyagok Papír; fa; Bőr; Karton; fém; Műanyag; Elasztomer; Porózus anyagok
Maximális hézagméret 0,15 mm
Húzó-nyírószilárdság 20,9 N/mm2
Festék Átlátszó
Űrtartalom 20 ml
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Pillanatragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083352 454_IE
EAN / GTIN 4058093008911
Gyártó száma LOCTITE 454

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.
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
    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz