Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 454_IE

Número de artículo: 083352 454_IE
Precio por 1 unidad (167,45 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
124 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 454
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Color transparente
Temperatura de almacenamiento desde 2 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 8 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Intersticio máx. 0,15 mm
Para material Elastómeros; Materiales porosos; cartón; cuero; madera; metal; papel; plástico
Base química Cianoacrilato de etilo
Fórmula química gel
Capacidad 20 ml
Densidad 1,05 g/cm3
Resistencia manual al cabo de mín. 0,08 min
Resistencia manual al cabo de máx. 0,17 min
Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. 20,9 N/mm2
Rango de temperatura de uso mín. -40 °C
Rango de temperatura de uso máx. 120 °C
Propiedad No se adhiere; Sin goteo
Tipo de producto Pegamento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 083352 454_IE
EAN / GTIN 4058093008911
Número del fabricante LOCTITE 454
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.