Fladetætningsmiddel 574

Art.-nr.: 083331 574
(DKK 531,92 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 574
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 23.000 mPas
Tæthed 1,15 g/cm3
Form pastøs
Flammepunkt 93,3 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 30 min
Funktionsstyrke efter 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; oliebestandigt; vandbestandig; glykolbestandig
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Fladetætning
Maks. spaltemål 0,25 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 6 Nm
Farve orange
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083331 574
EAN/GTIN 4058093008973
Producentnummer 791429

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Til vrideresistente metalflanger.

Bemærk:

Rengør overflader med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.